Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150mm K.600 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845349
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M105061
EAN/GTIN:
     6416868554311
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggessive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
600
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,4316*
€ 0,5722*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,60*
Lager 1690
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,60*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,60*
4 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 0,4824*
€ 0,6934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M105022
ab € 0,4824*
Ähnlich
Mirka
FY6M105040
ab € 28,48*
Ähnlich
Mirka
FY6M105060
ab € 24,75*
Ähnlich
Mirka
FY6M105010
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105092
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105012
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105093
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105015
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105094
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105018
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105095
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105025
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105032
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105041
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105051
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.