Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10180515 Kegelrollenlager 33212 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976737879
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10180515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN 10180515 Kegelrollenlager 33212 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite38 mm
Innen 60 mm
Außen 110 mm
Breite 38 mm
Gewicht 1,5 kg
EAN 53893261003
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung

TIMKEN 10180515 Kegelrollenlager 33212 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite38 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23050910
HerstellerNr:
10180515
Werksnummer:
10180515
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.719,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.921,40*
€ 4.666,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.881,68*
€ 4.619,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.770,53*
€ 4.486,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.719,05*
€ 4.425,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.