Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 10165254 Axial-Pendelrollenlager 29336 E Innen-Ø 180 mm Breite73 mm -30 bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 10165254 Axial-Pendelrollenlager 29336 E Innen-Ø 180 mm Breite73 mm -30 bi
NACHI 10165254 Axial-Pendelrollenlager 29336 E Innen-Ø 180 mm Breite73 mm -30 bi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737813
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10165254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NACHI 10165254 Axial-Pendelrollenlager 29336 E Innen-Ø 180 mm Breite73 mm -30 bi
Innen 180 mm
Außen 300 mm
Breite 73 mm
Gewicht 21 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig

NACHI 10165254 Axial-Pendelrollenlager 29336 E Innen-Ø 180 mm Breite73 mm -30 bis +200 °C Weitere technische Eigenschaften:· Außen: 300mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051103
HerstellerNr:
10165254
Werksnummer:
10165254
Länge netto mm:
0,30
Breite netto mm:
0,30
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
21,000000
Gewicht brutto Kg:
21,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Pendelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite73 mm -30 bis +200 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 907,49*
€ 985,84*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,86*
€ 1.170,86*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.296,61*
€ 1.360,55*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.298,89*
€ 1.366,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,84*
€ 1.173,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,82*
€ 1.141,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,30*
€ 1.111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,20*
€ 1.099,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,49*
€ 1.079,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.