Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 10165243 Axial-Pendelrollenlager 29320 E Innen-Ø 100 mm Breite42 mm -30 bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 10165243 Axial-Pendelrollenlager 29320 E Innen-Ø 100 mm Breite42 mm -30 bi
NACHI 10165243 Axial-Pendelrollenlager 29320 E Innen-Ø 100 mm Breite42 mm -30 bi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737812
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10165243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NACHI 10165243 Axial-Pendelrollenlager 29320 E Innen-Ø 100 mm Breite42 mm -30 bi
Innen 100 mm
Außen 170 mm
Breite 42 mm
Gewicht 374 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

NACHI 10165243 Axial-Pendelrollenlager 29320 E Innen-Ø 100 mm Breite42 mm -30 bis +200 °C Weitere technische Eigenschaften:· Außen: 170mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051103
HerstellerNr:
10165243
Werksnummer:
10165243
Länge netto mm:
0,18
Breite netto mm:
0,18
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
3,740000
Gewicht brutto Kg:
3,740000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Pendelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite42 mm -30 bis +200 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 288,71*
€ 340,10*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,72*
€ 382,89*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 395,81*
€ 453,96*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 396,92*
€ 456,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.