Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX 10215460 Kugelgewindemutter NX32X5 R N/S WPR SI Innen-Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX 10215460 Kugelgewindemutter NX32X5 R N/S WPR SI Innen-Ø 32 mm
EWELLIX 10215460 Kugelgewindemutter NX32X5 R N/S WPR SI Innen-Ø 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737573
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10215460
EAN/GTIN:
     7333314092564
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
EWELLIX 10215460 Kugelgewindemutter NX32X5 R N/S WPR SI Innen-Ø 32 mm
Innen 32 mm
Gewicht 0,5 kg
EAN 7333314092564
Dichtung Bürstenabstreifer
Artikelart Mutter für eine gerollte Spindel
Flanschform Blockmutter, ohne Flansch
Material Stahl

EWELLIX 10215460 Kugelgewindemutter NX32X5 R N/S WPR SI Innen-Ø 32 mm Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Mutter für eine gerollte Spindel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10215460
Werksnummer:
10215460
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kugelgewindemutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 489,25*
€ 549,95*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 507,23*
€ 591,31*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 580,30*
€ 640,30*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 582,95*
€ 643,25*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,91*
€ 666,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,95*
€ 654,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,70*
€ 639,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,70*
€ 605,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,25*
€ 582,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.