Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 10213470 Zapfen LFE25-82 -A1-RB Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737436
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10213470
EAN/GTIN:
     4054366304490
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenzapfen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
INA 10213470 Zapfen LFE25-82 -A1-RB Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 92 mm
Innen 40 mm
Außen 92 mm
Gewicht 0,41 kg
EAN 4054366304490
Artikelumfang exzentrischer Zapfen

INA 10213470 Zapfen LFE25-82 -A1-RB Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 92 mm Weitere technische Eigenschaften:· Artikelumfang: exzentrischer Zapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10213470
Werksnummer:
10213470
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zapfen
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, laufrollen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 68,18*
€ 81,89*
7 Tage
12
€ 10,00*
ab € 80,24*
€ 95,85*
1 Tag
74
€ 4,90*
ab € 80,74*
€ 96,42*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 94,89*
€ 110,49*
€ 4,95*
ab € 95,6872*
€ 111,1772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.