Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 10045988 Tonnenlager 20232 -MB-C3 Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10045988 Tonnenlager 20232 -MB-C3 Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm
FAG 10045988 Tonnenlager 20232 -MB-C3 Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737378
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10045988
EAN/GTIN:
     4026677412317
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG 10045988 Tonnenlager 20232 -MB-C3 Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm
Innen 160 mm
Außen 290 mm
Breite 48 mm
Gewicht 14,4 kg
EAN 4026677412317
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager

FAG 10045988 Tonnenlager 20232 -MB-C3 Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
eClassID:
23050912
HerstellerNr:
10045988
Werksnummer:
10045988
Länge netto mm:
0,30
Breite netto mm:
0,30
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
14,400000
Gewicht brutto Kg:
14,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tonnenlager
Ausfuehrung:
Breite48 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 963,78*
€ 1.018,85*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.080,40*
€ 1.141,76*
€ 4,95*
ab € 1.157,41*
€ 1.214,32*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.310,86*
€ 1.372,99*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.415,56*
€ 1.560,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,85*
€ 1.212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,03*
€ 1.198,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,38*
€ 1.174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,06*
€ 1.159,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,78*
€ 1.146,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.