Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 10180278 Spannlager UC205-100 Innen-Ø 25,4 mm Außen-Ø 52 mm Breite34,1 mm
NKE 10180278 Spannlager UC205-100 Innen-Ø 25,4 mm Außen-Ø 52 mm Breite34,1 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002495060
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10180278
EAN/GTIN:
     9008745739897
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager nke
Spannlager UC205-100 ID 25,4mm AD 52mm Breite34,1mm NKE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,06x0,04 M
Gewicht:
0,44 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UC205-100
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25,4 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite34,1 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 12,37*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 10,46*
€ 15,94*
4 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 16,07*
5 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 11,55*
€ 16,64*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,05*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.