Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH 10229773 Spann-Gehäuseeinheit UCT313 65 mm Außen-Ø 146 mm Breite 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH 10229773 Spann-Gehäuseeinheit UCT313 65 mm Außen-Ø 146 mm Breite 170 mm
FYH 10229773 Spann-Gehäuseeinheit UCT313 65 mm Außen-Ø 146 mm Breite 170 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737083
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10229773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
FYH 10229773 Spann-Gehäuseeinheit UCT313 65 mm Außen-Ø 146 mm Breite 170 mm
Innen 65 mm
Gewicht 9,3 kg
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Befestigung Gewindestifte

FYH 10229773 Spann-Gehäuseeinheit UCT313 65 mm Außen-Ø 146 mm Breite 170 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051603
HerstellerNr:
10229773
Werksnummer:
10229773
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
9,300000
Gewicht brutto Kg:
9,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Ausfuehrung:
Breite 170 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 145,61*
€ 181,09*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 211,81*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,97*
€ 212,80*
6 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 179,23*
€ 218,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.