Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 10180406 Spann-Gehäuseeinheit UCT215-215 74,61 mm Außen-Ø 232 mm Breite 77,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 10180406 Spann-Gehäuseeinheit UCT215-215 74,61 mm Außen-Ø 232 mm Breite 77,8
NKE 10180406 Spann-Gehäuseeinheit UCT215-215 74,61 mm Außen-Ø 232 mm Breite 77,8
NKE 10180406 Spann-Gehäuseeinheit UCT215-215 74,61 mm Außen-Ø 232 mm Breite 77,8
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737067
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10180406
EAN/GTIN:
     9008745741210
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
NKE 10180406 Spann-Gehäuseeinheit UCT215-215 74,61 mm Außen-Ø 232 mm Breite 77,8
Innen 7461 mm
Außen 232 mm
Breite 77,8 mm
Gewicht 7,4 kg
EAN 9008745741210
Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Gewindestifte
Farbe dunkelgrau

NKE 10180406 Spann-Gehäuseeinheit UCT215-215 74,61 mm Außen-Ø 232 mm Breite 77,8 mm Weitere technische Eigenschaften:· Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
eClassID:
23051603
HerstellerNr:
10180406
Werksnummer:
10180406
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,19
Höhe netto mm:
0,09
Gewicht netto Kg:
7,400000
Gewicht brutto Kg:
7,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Ausfuehrung:
Breite 77,8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 143,78*
7 Tage
21
€ 10,00*
ab € 126,97*
€ 147,45*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,51*
€ 174,55*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,30*
€ 178,63*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 9.295,13*
€ 9.378,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.378,72*
€ 11.160,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.322,79*
€ 11.094,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.295,13*
€ 11.061,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.