Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10202317 Pendelrollenlager 22207 KEJW33C3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Bre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 10202317 Pendelrollenlager 22207 KEJW33C3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Bre
TIMKEN 10202317 Pendelrollenlager 22207 KEJW33C3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Bre
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736611
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10202317
EAN/GTIN:
     0087796204669
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
TIMKEN 10202317 Pendelrollenlager 22207 KEJW33C3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Bre
Innen 35 mm
Außen 72 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,43 kg
EAN 87796204669
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Ausführung Standardausführung

TIMKEN 10202317 Pendelrollenlager 22207 KEJW33C3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite23 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
eClassID:
23050911
HerstellerNr:
10202317
Werksnummer:
10202317
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite23 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 37,88*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,12*
€ 38,07*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 32,31*
€ 42,76*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,23*
€ 42,80*
Lager 1955
24
Frei Haus
ab € 2.728,12*
€ 2.868,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.868,67*
€ 3.413,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.846,35*
€ 3.387,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,96*
€ 3.306,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.745,01*
€ 3.266,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.728,12*
€ 3.246,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.