Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10201770 Pendelrollenlager 22313 EJW33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 10201770 Pendelrollenlager 22313 EJW33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breit
TIMKEN 10201770 Pendelrollenlager 22313 EJW33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breit
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736598
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10201770
EAN/GTIN:
     0087796023994
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
TIMKEN 10201770 Pendelrollenlager 22313 EJW33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breit
Innen 65 mm
Außen 140 mm
Breite 48 mm
Gewicht 344 kg
EAN 87796023994
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Standardausführung

TIMKEN 10201770 Pendelrollenlager 22313 EJW33 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite48 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
eClassID:
23050911
HerstellerNr:
10201770
Werksnummer:
10201770
Länge netto mm:
0,17
Breite netto mm:
0,17
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
3,440000
Gewicht brutto Kg:
3,440000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite48 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 91,32*
1 Tag
38
€ 4,90*
ab € 79,23*
€ 91,33*
30 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,71*
€ 96,13*
7 Tage
43
€ 10,00*
ab € 88,80*
€ 100,56*
Lager 1955
38
Frei Haus
ab € 6.779,24*
€ 6.853,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.853,49*
€ 8.155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.821,23*
€ 8.117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.787,87*
€ 8.077,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.779,24*
€ 8.067,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.