Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10150119 Pendelrollenlager 22210 KEJW33C3 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Bre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 10150119 Pendelrollenlager 22210 KEJW33C3 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Bre
TIMKEN 10150119 Pendelrollenlager 22210 KEJW33C3 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Bre
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736509
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10150119
EAN/GTIN:
     0087796022928
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
TIMKEN 10150119 Pendelrollenlager 22210 KEJW33C3 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Bre
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,59 kg
EAN 87796022928
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

TIMKEN 10150119 Pendelrollenlager 22210 KEJW33C3 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
eClassID:
23050911
HerstellerNr:
10150119
Werksnummer:
10150119
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite23 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 34,45*
€ 44,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,47*
€ 44,80*
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,10*
€ 45,53*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 39,19*
€ 50,76*
Lager 1955
12
Frei Haus
ab € 3.329,85*
€ 3.410,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.410,42*
€ 4.058,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.378,34*
€ 4.020,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.345,16*
€ 3.980,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.336,53*
€ 3.970,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.329,85*
€ 3.962,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.