Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10129881 Kegelrollenlager JHM516810 Außen-Ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 10129881 Kegelrollenlager JHM516810 Außen-Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735921
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10129881
EAN/GTIN:
     053893630991
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN 10129881 Kegelrollenlager JHM516810 Außen-Ø 140 mm
Außen 140 mm
Gewicht 0,704 kg
EAN 53893630991
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIMKEN 10129881 Kegelrollenlager JHM516810 Außen-Ø 140 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23050910
HerstellerNr:
10129881
Werksnummer:
10129881
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,704000
Gewicht brutto Kg:
0,704000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.527,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.765,83*
€ 6.861,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.728,86*
€ 6.817,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.587,93*
€ 6.649,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.527,30*
€ 6.577,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.