Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10129738 Kegelrollenlager 5535 Außen-Ø 122,238 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 10129738 Kegelrollenlager 5535 Außen-Ø 122,238 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735917
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10129738
EAN/GTIN:
     0053893142814
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN 10129738 Kegelrollenlager 5535 Außen-Ø 122,238 mm
Außen 122238 mm
Gewicht 0,76 kg
EAN 53893142814
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIMKEN 10129738 Kegelrollenlager 5535 Außen-Ø 122,238 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23050910
HerstellerNr:
10129738
Werksnummer:
10129738
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,760000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.