Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX 10194189 Führungswagen LLTHC20 AT0P3 0,4 kg 20er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX 10194189 Führungswagen LLTHC20 AT0P3 0,4 kg 20er Reihe
EWELLIX 10194189 Führungswagen LLTHC20 AT0P3 0,4 kg 20er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735733
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10194189
EAN/GTIN:
     7333314144317
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen gr 20
EWELLIX 10194189 Führungswagen LLTHC20 AT0P3 0,4 kg 20er Reihe
Gewicht 0,4 kg
EAN 7333314144317
Ausführung Standardausführung
Toleranzklasse Ewellix P3
Bauform Flanschwagen
Material Stahl, Kunststoff
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe 20er Reihe

EWELLIX 10194189 Führungswagen LLTHC20 AT0P3 0,4 kg 20er Reihe Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Standardausführung· Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
eClassID:
23050705
HerstellerNr:
10194189
Werksnummer:
10194189
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Ausfuehrung:
20er Reihe
Weitere Suchbegriffe: führungsschlitten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 8,90*
ab € 44,25*
€ 58,96*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 52,65*
€ 66,53*
1
€ 3,19*
ab € 63,11*
€ 75,71*
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 64,55*
€ 76,69*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 79,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.