| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976735726 Herst.-Nr.: 10188694 EAN/GTIN: 3413521411205 |
| |
|
| | |
| SNR 10188694 Führungswagen LGBXH20 FNSSNZ1-N 0,4 kg 20er Reihe Gewicht 0,4 kg EAN 3413521411205 Toleranzklasse NTN/SNR Normalklasse Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Bauform Flanschwagen Vorspannung leichte Vorspannung Wälzkörperart Kugeln Material Stahl, Kunststoff Ausführung Standardausführung Temperaturbereich -10 bis +100 °C Kugel-/Rollenreihen zweireihig Kugelkette ohne Kugelkette Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Baureihe 20er Reihe
SNR 10188694 Führungswagen LGBXH20 FNSSNZ1-N 0,4 kg 20er Reihe Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Standardausführung· Dichtung: Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen· Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) Weitere Informationen: | | eClassID: | 23050705 | HerstellerNr: | 10188694 | Werksnummer: | 10188694 | Länge netto mm: | 0,10 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen | Ausfuehrung: | 20er Reihe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,25* | € 61,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 54,21* | € 69,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 56,59* | € 72,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 58,00* | € 73,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 63,77* | € 79,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|