| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976735519 Herst.-Nr.: 10213851 EAN/GTIN: 4012802797510 |
| |
|
| | |
| INA 10213851 Flanschlagergehäuse FLAN52 -MSA-FA125 51,95 mm rund Innen 5195 mm Gewicht 0,09 kg EAN 4012802797510 Farbe silber Artikelumfang eine Gehäusehälfte Bauform für durchgehende Welle Form rund Lochanzahl 3 Material Stahl (mit Corrotect Rostschutz)
INA 10213851 Flanschlagergehäuse FLAN52 -MSA-FA125 51,95 mm rund Weitere technische Eigenschaften:· Bauform: für durchgehende Welle Weitere Informationen: | | eClassID: | 23051702 | HerstellerNr: | 10213851 | Werksnummer: | 10213851 | Länge netto mm: | 0,13 | Breite netto mm: | 0,13 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,35* | € 4,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,3865* | € 4,9365* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,92* | € 5,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,05* | € 5,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,09* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|