Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 10216626 Deckel und Kappe EDK511-609 Außen-Ø 74,5 mm Breite 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10216626 Deckel und Kappe EDK511-609 Außen-Ø 74,5 mm Breite 5 mm
FAG 10216626 Deckel und Kappe EDK511-609 Außen-Ø 74,5 mm Breite 5 mm
FAG 10216626 Deckel und Kappe EDK511-609 Außen-Ø 74,5 mm Breite 5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735456
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10216626
EAN/GTIN:
     4054372690587
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
FAG 10216626 Deckel und Kappe EDK511-609 Außen-Ø 74,5 mm Breite 5 mm
Außen 74,5 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,098 kg
EAN 4054372690587

FAG 10216626 Deckel und Kappe EDK511-609 Außen-Ø 74,5 mm Breite 5 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23059104
HerstellerNr:
10216626
Werksnummer:
10216626
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,098000
Gewicht brutto Kg:
0,098000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel und Kappe
Ausfuehrung:
Breite 5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,46*
Lager 1955
95
1
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,57*
6 Tage
95
1
€ 10,00*
ab € 3,13*
€ 4,51*
4 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,71*
1 Tag
95
1
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.