Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATTEX PFGSN / 2700316 Fugenglätter 2-teilig Kunststoff


Menge:  Sack  
Produktinformationen
PATTEX PFGSN / 2700316 Fugenglätter 2-teilig Kunststoff
PATTEX PFGSN / 2700316 Fugenglätter 2-teilig Kunststoff
PATTEX PFGSN / 2700316 Fugenglätter 2-teilig Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735242
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PFGSN / 2700316
EAN/GTIN:
     4057278011777
Suchbegriffe:
Abglaettfluessigkeit
Abglättmittel
Glättflüssigkeit
Glättmittel
PATTEX PFGSN / 2700316 Fugenglätter 2-teilig Kunststoff aus elastischem Kunststoff · für verschiedene Fugengrößen · einfache Handhabung und Reinigung · einsetzbar für fast alle Massen, die im Bereich von Dicht- und Dehnungsfugen eingesetzt werden, wie z.B. Silikon, Acrylat, Polyurethan, MS-Polymer etc. · Set 2
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
PFGSN / 2700316
Werksnummer:
8002383953
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,095000
Gewicht brutto Kg:
0,095000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fugenglätter
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Sack
€ 5,50*
ab € 7,92*
€ 10,26*
7 Tage
unbekannt
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,30*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Sack
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,31*
Lager 1955
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Sack
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 10,75*
1
pro Sack
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,13*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Säcke
€ 10,75*
€ 12,79
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 10,39*
€ 12,36
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 8,33*
€ 9,91
pro Sack
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Säcke
Mindestbestellmenge: 12 Säcke ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.