| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976732711 Herst.-Nr.: WEMEG02T916U EAN/GTIN: 5901804039270 |
| |
|
| | |
| Terma Elektroheizpatrone MEG G 1/2Z Kabel mit Stecker 200 Watt weiß zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten · Aufhängelaschen mit starkem Neodym-Magnet und Ösen · beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente · kann über die Magnete an den Biegemetallelementen der Wanne und den Rosetten befestigt werden · Oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | WEMEG02T916U | Werksnummer: | 7000410642 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Elektroheizpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,16* | € 64,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,67* | € 68,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,83* | € 68,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,65* | € 75,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|