Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOHAGE 266045 Kreuzgehänge L.600xB.39xStärke 3,5 mm Stahl blau chromatiert schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOHAGE 266045 Kreuzgehänge L.600xB.39xStärke 3,5 mm Stahl blau chromatiert schw
HOHAGE 266045 Kreuzgehänge L.600xB.39xStärke 3,5 mm Stahl blau chromatiert schw
HOHAGE 266045 Kreuzgehänge L.600xB.39xStärke 3,5 mm Stahl blau chromatiert schw
Artikel-Nr.:
     1955B-39976731267
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     266045
EAN/GTIN:
     4032949266045
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 600mm
HOHAGE 266045 Kreuzgehänge L.600xB.39xStärke 3,5 mm Stahl blau chromatiert schwer schwer · Stahl blau chromatiert · 39 x 3,5 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert
Weitere Informationen:
eClassID:
23220201
HerstellerNr:
266045
Werksnummer:
3000256364
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,955000
Gewicht brutto Kg:
0,955000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kreuzgehänge
Ausfuehrung:
Stahl blau chromatiert
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 4,45*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 3,314*
€ 4,4548*
2 Tage
unbekannt
10
€ 5,59*
ab € 3,3337*
€ 4,4837*
25 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,62*
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 3,8238*
€ 5,0538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,0538*
€ 6,01402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0038*
€ 5,95452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7438*
€ 5,64512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5838*
€ 5,45472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4138*
€ 5,25242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8238*
€ 4,55032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.