Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge L.600xB.39xStärke 3,5mm STA blau chroma.schwer 10 HOHAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000256364
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     266045
EAN/GTIN:
     4032949266045
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 600mm
schwer · Stahl blau chromatiert · 39 x 3,5 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
schwer
Anzahl Löcher:
9 / 2
Loch-Ø:
6,5 / 8,8 x 8,8 mm
Breite:
39 mm
Gewerbebreite:
103 mm
Stärke:
3,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
HOHAGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 4,43*
Lager 1690
15
10
€ 5,99*
ab € 3,294*
€ 4,4348*
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,60*
3 Tage
12
10
€ 5,59*
ab € 3,6313*
€ 4,8513*
5 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 3,7938*
€ 5,0638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4348*
€ 5,27741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3347*
€ 5,15829
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,3346*
€ 5,15817
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,3345*
€ 5,15806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0944*
€ 4,87234
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,0943*
€ 4,87222
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,0942*
€ 4,8721
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,0941*
€ 4,87198
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,094*
€ 4,87186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,934*
€ 4,68146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,834*
€ 4,56246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,294*
€ 3,91986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,348* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.