Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOHAGE 244045 Kreuzgehänge Nr. 124 L.400xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HOHAGE 244045 Kreuzgehänge Nr. 124 L.400xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
HOHAGE 244045 Kreuzgehänge Nr. 124 L.400xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
HOHAGE 244045 Kreuzgehänge Nr. 124 L.400xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
Artikel-Nr.:
     1955B-39976731264
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     244045
EAN/GTIN:
     4032949244043
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 400 mm edelstahl
HOHAGE 244045 Kreuzgehänge Nr. 124 L.400xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatiert leicht leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert· Maß c: 39mm· Maß d: 90mm· Maß a: 400mm· Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23220201
HerstellerNr:
244045
Werksnummer:
3000256353
Länge netto mm:
441,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,457000
Gewicht brutto Kg:
0,457000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kreuzgehänge
Ausfuehrung:
Stahl blau chromatiert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,028*
€ 21,378*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,03*
€ 21,38*
25 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 22,50*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 31,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,378*
€ 25,43982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,808*
€ 24,76152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,588*
€ 23,30972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,988*
€ 22,59572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,348*
€ 21,83412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,028*
€ 17,88332
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.