Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge Nr.124 L.400xB.34xStärke 2,5mm STA blau chroma.leicht 10 HOHAGE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HOHAGE 244045 Kreuzgehänge Nr. 124 L.400xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
HOHAGE 244045 Kreuzgehänge Nr. 124 L.400xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
HOHAGE 244045 Kreuzgehänge Nr. 124 L.400xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
Artikel-Nr.:
     1498-3000256353
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     244045
EAN/GTIN:
     4032949244043
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 400 mm edelstahl
leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert· Maß c: 39mm· Maß d: 90mm· Maß a: 400mm· Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
leicht
Anzahl Löcher:
7 / 2
Loch-Ø:
5,5 / 8,8 x 8,8 mm
Breite:
34 mm
Gewerbebreite:
90 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
HOHAGE
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge edelstahl, kreuzgehänge 400 mm, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,068*
€ 21,298*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,07*
€ 21,30*
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 22,76*
51 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,58*
€ 31,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.