Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 901090.4345 Funktionssocke Athletic Größe 43-45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 901090.4345 Funktionssocke Athletic Größe 43-45 schwarz
HAIX 901090.4345 Funktionssocke Athletic Größe 43-45 schwarz
HAIX 901090.4345 Funktionssocke Athletic Größe 43-45 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976727574
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901090.4345
EAN/GTIN:
     4044465261879
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
HAIX 901090.4345 Funktionssocke Athletic Größe 43-45 schwarz durch eine Kombination aus feuchtigkeitsabsorbierenden Kunst- und Naturfasern unterstützen die HAIX® Athletic Socken den Transport von Wasserdampf.Die gummifreien Abschlüsse verhindern Druckstellen und die Stretch-Stricktechnik sorgt für einen perfekten Halt.Dank einer weichen und strapazierfähigen Sohle sind die Socken bequem und besonders robust Materialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Multifunktionssocke · Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
901090.4345
Werksnummer:
4721000617
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Funktionssocke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 9,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 9,18*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,92*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 11,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,48*
€ 11,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.