Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976722709 Herst.-Nr.: 6001035742 EAN/GTIN: 4011097900070 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Wannenmischer AXOR CITTERIO M DN 15, Aufputz brushed bronze Ausladung 200 mm · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Normalstrahl · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · kein Brausehalter integriert · Lieferumfang: Rosett Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001035742 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,24* | € 768,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 659,48* | € 769,33* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,79* | € 771,91* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,52* | € 927,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|