Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 16553800 2-Griff-Wannenarmatur AXOR MONTREUX DN 15 bodenst m Hebelgr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 16553800 2-Griff-Wannenarmatur AXOR MONTREUX DN 15 bodenst m Hebelgr.
HANSGROHE 16553800 2-Griff-Wannenarmatur AXOR MONTREUX DN 15 bodenst m Hebelgr.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720636
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001033529
EAN/GTIN:
     4011097882352
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2-Griff-Wannenarmatur AXOR MONTREUX DN 15 bodenst m Hebelgr. Stain st optic Ausladung 234 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · bestehend aus: Axor Montreux 1j
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001033529
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.739,18*
€ 3.006,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.770,03*
€ 3.006,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.768,38*
€ 3.019,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.046,66*
€ 3.655,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.006,28*
€ 3.577,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.923,98*
€ 3.479,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.804,98*
€ 3.337,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,13*
€ 3.294,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.739,18*
€ 3.259,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.