| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976720051 Herst.-Nr.: 6001032944 EAN/GTIN: 4059625256381 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Wannenmischer AXOR MYEDITION bodenst ohne Platte brushed black chrome Ausladung 196 mm · Normalstrahl · Stabhandbrause · Strahlart Rain · Mono · Brauseschlauch · Brausehalter · Durchflussmenge bei 3 bar 20 l/min · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · R Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001032944 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, wannen-einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.642,72* | € 2.864,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.660,23* | € 2.877,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.700,08* | € 2.934,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.950,12* | € 3.501,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|