Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 47432340 4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION ohne Platte brushed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 47432340 4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION ohne Platte brushed
HANSGROHE 47432340 4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION ohne Platte brushed
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720040
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001032933
EAN/GTIN:
     4059625212196
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION ohne Platte brushed black chrome DN 15 · Ausladung 150 mm · Normalstrahl · Stabhandbrause · Strahlart Rain · Mono · max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m · Secuflex Schlauchgarnitur · Brausehalter · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar 22 l/min · für Handbrause bei 3 bar 16 l/min · Keram
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001032933
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.747,08*
€ 1.960,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,82*
€ 1.989,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.805,11*
€ 1.998,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.947,67*
€ 2.383,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,39*
€ 2.332,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,71*
€ 2.266,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,87*
€ 2.158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,68*
€ 2.120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.747,08*
€ 2.079,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.