Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 47412310 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wandmontage ohne Platte brushed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 47412310 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wandmontage ohne Platte brushed
HANSGROHE 47412310 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wandmontage ohne Platte brushed
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720031
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001032924
EAN/GTIN:
     4059625208915
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wandmontage ohne Platte brushed red gold DN 15 · Ausladung 176 mm · Durchflussmenge 20 l/min · Normalstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausladung (1): 176mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001032924
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,29*
€ 495,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,80*
€ 503,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,37*
€ 506,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,32*
€ 600,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,90*
€ 582,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,13*
€ 545,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.