Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 47412340 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wd-mon ohne Platte brushed blac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 47412340 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wd-mon ohne Platte brushed blac
HANSGROHE 47412340 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wd-mon ohne Platte brushed blac
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720029
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001032922
EAN/GTIN:
     4059625208861
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wd-mon ohne Platte brushed black chrome DN 15 · Ausladung 176 mm · Durchflussmenge 20 l/min · Normalstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausladung (1): 176mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001032922
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,49*
€ 494,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,29*
€ 504,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,71*
€ 519,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,66*
€ 598,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,70*
€ 581,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,11*
€ 543,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,28*
€ 529,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.