Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 47412800 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wd-mon ohne Platte stainless st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 47412800 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wd-mon ohne Platte stainless st
HANSGROHE 47412800 Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wd-mon ohne Platte stainless st
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720028
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001032921
EAN/GTIN:
     4059625208922
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wanneneinlauf AXOR MYEDITION Wd-mon ohne Platte stainless steel optic DN 15 · Ausladung 176 mm · Durchflussmenge 20 l/min · Normalstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausladung (1): 176mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001032921
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,62*
€ 493,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,42*
€ 501,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,36*
€ 503,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,85*
€ 597,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,11*
€ 586,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,51*
€ 580,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,08*
€ 542,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,48*
€ 528,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.