Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976719071 Herst.-Nr.: 6001031964 EAN/GTIN: 4059625136348 |
| |
|
| | |
| Brausearm AXOR SHOWERSOLUTIONS 390mm brushed black chrome Messing · Anschlussgewinde G 1/2" · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll · Für Duschkopf: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Länge: 406mm · Mit Rosette: Ja · Mit Rückstromsicherung: Nein · Rosetteng Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001031964 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,03* | € 385,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 325,97* | € 386,01* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,28* | € 388,26* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,24* | € 390,08* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,55* | € 474,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|