Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11116 Reisstrohbesen Reisstroh Länge 1400 mm mit Zierspirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11116 Reisstrohbesen Reisstroh Länge 1400 mm mit Zierspirale
11116 Reisstrohbesen Reisstroh Länge 1400 mm mit Zierspirale
Artikel-Nr.:
     1955B-39976714653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11116
EAN/GTIN:
     4008710111166
Suchbegriffe:
Reisstrohbesen
Rutenbesen
Strohbesen
reisstrohbesen
11116 Reisstrohbesen Reisstroh Länge 1400 mm mit Zierspirale 6-Naht · mit Zierspirale · Naturreisig mit Buchenholzstiel
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
11116
Werksnummer:
9000470196
Gewicht netto Kg:
0,085000
Gewicht brutto Kg:
0,085000
Ursprungsland:
XS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reisstrohbesen
Ausfuehrung:
mit Zierspirale
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,72*
1 Tag
151
10
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,78*
1 Tag
151
1
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 8,87*
Lager 1955
151
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,98*
3 Tage
151
1
€ 4,99*
ab € 7,13*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.