| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976695597 Herst.-Nr.: 72503670 EAN/GTIN: 4059625402382 |
| |
|
| | |
| HG Standventil Rebris S 80, ohne Ablaufgarnitur mattschwarz mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser · ComfortZone 80 · Ausladung 121 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Kermikmischsystem · nur für Kaltwasseranschluss · Anschlussgröße DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72503670 | Werksnummer: | 8001738244 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Standventil Rebris S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,38* | € 85,57* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,97* | € 88,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,74* | € 88,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,43* | € 89,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,51* | € 90,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|