| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976695538 Herst.-Nr.: 26967140 EAN/GTIN: 4059625402948 |
| |
|
| | |
| HG Brausearm AXOR 390mm, DN 15, softsquare brushed bronze • Länge: 390 mm • Installationsart: Aufputzmontage • Material: Metall • Anschlussart: G ½ Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll · Für Duschkopf: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26967140 | Werksnummer: | 8001738185 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Brausearm AXOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 315,48* | € 377,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 340,50* | € 405,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,00* | € 414,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,87* | € 418,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,88* | € 420,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|