| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976694027 Herst.-Nr.: 42804990 EAN/GTIN: 4059625388563 |
| |
|
| | |
| Zahnputzbecher Axor Universal Circular polished gold optic • Wandmontage • Material: Glas • Material Halteelement: Metall • mit Befestigungsmaterial • verdeckte Befestigung • Bohrabstand: 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42804990 | Werksnummer: | 8001347104 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnputzbecher Axor Universal Circular |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,38* | € 175,92* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 152,42* | € 188,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 153,73* | € 191,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,36* | € 191,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,76* | € 192,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|