| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976694018 Herst.-Nr.: 42804300 EAN/GTIN: 4059625388648 |
| |
|
| | |
| Zahnputzbecher Axor Universal Circular polished red gold • Wandmontage • Material: Glas • Material Halteelement: Metall • mit Befestigungsmaterial • verdeckte Befestigung • Bohrabstand: 35 mm • Durchmesser Bohrloch: 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42804300 | Werksnummer: | 8001347095 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnputzbecher Axor Universal Circular |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,36* | € 175,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 152,53* | € 187,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 154,32* | € 190,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,39* | € 190,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,41* | € 190,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|