| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976680037 Herst.-Nr.: A861520GN EAN/GTIN: 4015413585149 |
| |
|
| | |
| IDS Rosette 163x163mm Bade od Therm. silver storm Rosette Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Außenmaße (BxH): 163x163 mm Farbe / Oberfläche: Silver Storm (glänzend) Oberfläche: PVD (gebürstet) Gewicht: 0,460 kg Artikel-Nr.: A861520GN Weitere technische Eigenschaften: · Breite der Rosette: 163mm · Farbe: silver storm · Farbe (1): Edelstahl · Länge der Rosette: 163mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A861520GN | Werksnummer: | 6001030111 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rosette | Ausfuehrung: | silver storm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 123,39* | € 155,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 125,17* | € 155,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,19* | € 156,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|