| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679349 Herst.-Nr.: 46982AL0 EAN/GTIN: 4005176619045 |
| |
|
| | |
| Grohe Hebel 46982 hard graphite gebürstet Hebel Metall für 35 mm Kartusche für Lineare 2-Loch Waschtischbatterie GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: sonstige · Temperaturanzeige: rot/blau · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46982AL0 | Werksnummer: | 6001029417 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,52* | € 26,32* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,08* | € 28,41* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,25* | € 30,16* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,37* | € 31,61* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,50* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|