Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 360006.5.0 Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX Ws low Größe 5 (38) schwarz/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 360006.5.0 Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX Ws low Größe 5 (38) schwarz/silber
HAIX 360006.5.0 Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX Ws low Größe 5 (38) schwarz/silber
HAIX 360006.5.0 Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX Ws low Größe 5 (38) schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     1955B-39976679173
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     360006.5.0
EAN/GTIN:
     4044465449925
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HAIX 360006.5.0 Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX Ws low Größe 5 (38) schwarz/silber Mikrofaser/Textil GORE-TEX, wasserdicht Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß an Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
360006.5.0
Werksnummer:
4721000721
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,980000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Freizeitschuh
Ausfuehrung:
Mikrofaser/Textil
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,78*
€ 137,14*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 103,78*
€ 138,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 148,54*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 132,36*
€ 158,09*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 133,38*
€ 160,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,24*
€ 190,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 154,70*
€ 184,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,90*
€ 173,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,50*
€ 166,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,38*
€ 158,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.