| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976678773 Herst.-Nr.: 1500003259 EAN/GTIN: 4004625506936 |
| | |
|
| | |
| ROTHENBERGER INDUSTRIAL 1500003259 Lötstation digital 200 - 450 °C 60 W universell einsetzbar im Elektronik-, Modellbau- und Hobbybereich · die Einsatzgebiete umfassen das Bestücken von Platinen, Kabelkonfektionieren und vieles mehr · ideal für Weichlötarbeiten von Elektronikbauteilen · mit Netzteil (Basisstation), so ist der Lötkolben nicht direkt mit der Steckdose verbunden · galvanisch vom Netz getrennt · dadurch ist die Lötspitze potenzialfrei und empfindliche Bauteile sind somit vor gefährlichen Ableitströmen sicher Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: 200 - 450°C · Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: | | eClassID: | 21080101 | HerstellerNr: | 1500003259 | Werksnummer: | 1000495530 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 1,345000 | Gewicht brutto Kg: | 1,345000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lötstation | Ausfuehrung: | 60 W |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,71* | € 43,27* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,48* | € 43,27* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,81* | € 43,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 34,24* | € 44,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,50* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|