| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1000495530 Herst.-Nr.: 1500003259 EAN/GTIN: 4004625506936 |
| | |
|
| | |
| universell einsetzbar im Elektronik-, Modellbau- und Hobbybereich · die Einsatzgebiete umfassen das Bestücken von Platinen, Kabelkonfektionieren und vieles mehr · ideal für Weichlötarbeiten von Elektronikbauteilen · mit Netzteil (Basisstation), so ist der Lötkolben nicht direkt mit der Steckdose verbunden · galvanisch vom Netz getrennt · dadurch ist die Lötspitze potenzialfrei und empfindliche Bauteile sind somit vor gefährlichen Ableitströmen sicherWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: 200 - 450°C· Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Marke: | ROTHENBERGER INDUSTRIAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Lötstationen, ERSA, Löten, Lötgerät, Lötstationen, STANNOL |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,66* | € 42,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,51* | € 42,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,74* | € 43,18* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,64* | € 44,12* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,06* | € 45,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|