Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 245001RO Handgewindebohrer-Satz DIN 352 M3-M12 21-teilig HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 245001RO Handgewindebohrer-Satz DIN 352 M3-M12 21-teilig HSS
RUKO 245001RO Handgewindebohrer-Satz DIN 352 M3-M12 21-teilig HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676578
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245001RO
EAN/GTIN:
     4007140148094
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrersatz DIN 352 M3-M12 21-tlg.HSS RUKO HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle bestehend aus: je 1 Satz Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 21-teilig · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
eClassID:
21010210
HerstellerNr:
245001RO
Werksnummer:
8000422357
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,495000
Gewicht brutto Kg:
0,495000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handgewindebohrer-Satz
Ausfuehrung:
HSS
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,29*
€ 57,41*
2 Tage
21
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,59*
€ 57,46*
Lager 1955
19
pro Stück
€ 5,99*
ab € 49,98*
€ 63,39*
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,95*
ab € 46,61*
€ 63,45*
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.