Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU 09-RS75EP-4LF-51356 Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAU 09-RS75EP-4LF-51356 Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-Ø 80 mm
RAU 09-RS75EP-4LF-51356 Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-Ø 80 mm
RAU 09-RS75EP-4LF-51356 Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664560
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS75EP-4LF-51356
EAN/GTIN:
     4040376480811
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Rollensatz 4 Lenkrollen m.Festst.D.80mm f.Arbeitstische RAU zur einfachen Nachrüstung der Arbeitstische mittels Expanderbefestigung · Bauhöhe 100 mm ergibt eine Arbeitshöhe inkl. Rollensatz von 900 mm · Flächenlast unverändert 300 kg · Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore) · Radkörper aus Polypropylen · inkl. Montagematerial Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24311291
HerstellerNr:
09-RS75EP-4LF-51356
Werksnummer:
9000425490
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
6,000000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rollensatz
Ausfuehrung:
Rollen-Ø 80 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 129,78*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 105,93*
€ 129,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 130,45*
4 Tage
2
€ 4,99*
ab € 108,95*
€ 133,57*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 110,27*
€ 136,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.