| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000425490 Herst.-Nr.: 09-RS75EP-4LF-51356 EAN/GTIN: 4040376480811 |
| |
|
| | |
| zur einfachen Nachrüstung der Arbeitstische mittels Expanderbefestigung · Bauhöhe 100 mm ergibt eine Arbeitshöhe inkl. Rollensatz von 900 mm · Flächenlast unverändert 300 kg · Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore) · Radkörper aus Polypropylen · inkl. MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 100mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4 Lenkrollen mit Feststeller | Rollen-Ø: | 80 mm | passend für: | Arbeitstische | Bauhöhe: | 100 mm | Marke: | RAU | für Profil: | 30 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,04* | € 129,78* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 105,93* | € 129,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,30* | € 130,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 108,95* | € 133,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,27* | € 136,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|