| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000425490 Herst.-Nr.: 09-RS75EP-4LF-51356 EAN/GTIN: 4040376480811 |
| |
|
| | |
| zur einfachen Nachrüstung der Arbeitstische mittels Expanderbefestigung · Bauhöhe 100 mm ergibt eine Arbeitshöhe inkl. Rollensatz von 900 mm · Flächenlast unverändert 300 kg · Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore) · Radkörper aus Polypropylen · inkl. Montagematerial Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 100mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4 Lenkrollen mit Feststeller | Rollen-Ø: | 80 mm | passend für: | Arbeitstische | Bauhöhe: | 100 mm | Marke: | RAU | für Profil: | 30 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,82* | € 131,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 105,52* | € 131,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,21* | € 131,96* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 109,30* | € 135,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,64* | € 137,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|