Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR 837 085 Notdusche ClassicLine mit Augendusche mit Auffangbecken Bode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY BR 837 085 Notdusche ClassicLine mit Augendusche mit Auffangbecken Bode
B-SAFETY BR 837 085 Notdusche ClassicLine mit Augendusche mit Auffangbecken Bode
B-SAFETY BR 837 085 Notdusche ClassicLine mit Augendusche mit Auffangbecken Bode
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664446
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 837 085
EAN/GTIN:
     4251138218218
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-SAFETY BR 837 085 Notdusche ClassicLine mit Augendusche mit Auffangbecken Bode Körpernotdusche kombiniert mit Augendusche und Auffangbecken · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG, für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5
Weitere Informationen:
eClassID:
40030104
HerstellerNr:
BR 837 085
Werksnummer:
4000387004
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
3,025000
Gewicht brutto Kg:
3,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Augendusche
Ausfuehrung:
Bodenmontage
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 598,62*
€ 640,98*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 599,45*
€ 641,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 605,46*
€ 644,33*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 621,95*
€ 663,26*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 636,21*
€ 680,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,53*
€ 809,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,33*
€ 782,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,52*
€ 769,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,71*
€ 761,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,21*
€ 757,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 636,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR867085
ab € 634,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.