Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRCHNER HL50-1P Schutz-/Abdeckvlies Haftliner Premium Länge 50 x Breite 1 m Gew


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
KIRCHNER HL50-1P Schutz-/Abdeckvlies Haftliner Premium Länge 50 x Breite 1 m Gew
KIRCHNER HL50-1P Schutz-/Abdeckvlies Haftliner Premium Länge 50 x Breite 1 m Gew
KIRCHNER HL50-1P Schutz-/Abdeckvlies Haftliner Premium Länge 50 x Breite 1 m Gew
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664434
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     HL50-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
KIRCHNER HL50-1P Schutz-/Abdeckvlies Haftliner Premium Länge 50 x Breite 1 m Gew selbsthaftend · weiß · schützendes Abdeckvlies mit wasserabweisender und rutschhemmender Folienoberseite · für alle Maler- und Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Abdecken von Laminat, Teppich, Fliesen, Treppen etc. · selbsthaftend · abwischbar · fusselfrei · reißfest · leicht zu schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1m
Weitere Informationen:
eClassID:
22220201
HerstellerNr:
HL50-1P
Werksnummer:
4000369712
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
1000,00
Gewicht netto Kg:
8,890000
Gewicht brutto Kg:
8,890000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutz-/Abdeckvlies
Ausfuehrung:
Gewicht 160 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,97*
€ 74,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,76*
€ 75,45*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,00*
€ 75,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 90,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,67*
€ 91,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,20*
€ 108,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,63*
€ 105,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,25*
€ 100,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,09*
€ 97,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,67*
€ 86,48
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,55*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,75*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,17*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,07*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,43*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,81*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.